Steinel - Varmluftpistol HG 2420E koffe - 008284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2200 W
Driftstemperaturområde - 80...650 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,96 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841008284
Elnummer
8805131
Leverandørens varenummer
008284
Typebeskrivelse
8805131
Vurdert strømforbruk:
2200 W
Driftstemperaturområde:
80...650 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,96 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
400 l/min
Lengde:
337 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
89 mm
Munnstykke tilpasset det profesjonelle tilbehørsortimentet. Kraftig børstemotor (1000t), Hjul for temperaturinnstilling, 2-trinns bryter for luftstrøminnstilling, Ergonomisk håndtak med SoftGrip, Integrert støvfilter, utskiftbar nettkabel (standardlengde 3m). Leveres i koffert.
Tekniske data:
Nettilkobling: 220-230V, 50/60Hz
Effekt: 2200W
Temperatur: 80-650°C
Luftmengde: 150-400 l/min
Temperaturinnst.: Via temperaturhjul
Beskyttelsesklasse: II
Varmeelement: Keramisk
Termosikring: Ja
Vekt: 0,61 (uten kabel)


