Steinel - Varmluftpistol HG 2520 E - 351601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2300 W
Driftstemperaturområde - 50...700 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinnløs
Maskinvekt - 1,238 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
400784351601
Elnummer
8805133
Leverandørens varenummer
351601
Typebeskrivelse
8805133
Vurdert strømforbruk:
2300 W
Driftstemperaturområde:
50...700 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinnløs
Maskinvekt:
1,238 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
286 mm
Bredde:
96 mm
Høyde:
207 mm
Effekt: 2300 W. Temperatur: 50 – 700°C, kontinuerlig justerbar i 10°C trinn. Luftstrøm: Trinnløs, 150-500 l/min. Børstemotor med levetid på 10 000 timer. Kjeramisk varmeelement med levetid opptil 800 timer (avhengig av bruk), finnes som reservedel (utskiftbart). Strømkabel i lengde 3 m, utskiftbar.
Leveres i praktisk plastkoffert


