Steinel - Varmluftpistol HG 360 Li-Ion - 351052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 300 W
Driftstemperaturområde - 400...500 °C
Med temperaturkontroll - nei
Maskinvekt - 1,79 kg
Med temperaturvisning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841351052
Elnummer
8805111
Leverandørens varenummer
351052
Typebeskrivelse
8805111
Vurdert strømforbruk:
300 W
Driftstemperaturområde:
400...500 °C
Med temperaturkontroll:
nei
Maskinvekt:
1,79 kg
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
100 l/min
Ideell for arbeid med temperaturkritiske materialer, 36-volt li-ion oppladbart batteri gir full frihet ved arbeid. Pistolen gir en temperatur på 400° C uten dyse, 500° C med 7 mm reduksjonsdyse, luftstrøm 100 l/min, temperaturindikator warns of getting burnt on the outlet nozzle. En temperaturindikator varsler om munnstykket er for varmt til å berøre.Litium-ion batteriet i BHG 360 Li-Ion har en kapasitet på 2600 mAh med en spenning på 36 V. Dette gir 15 minutters arbeidstid. Litium-Ion batteriet har minimal selvutlading. Dette betyr at BHG 360 Li-Ion er klar til bruk selv om du ikke har benyttet den på en stund. Batteriet lades til 75% etter 30 minutter og er fulladet etter 60 minutter.
Leveres i koffert.
Leveres i koffert.


