Steinel - VARMLUFTPISTOL HG 5000 E - 350154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 3400 W
Driftstemperaturområde - 20...600 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinnløs
Maskinvekt - 1,49 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841350154
Elnummer
8818442
Leverandørens varenummer
350154
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Vurdert strømforbruk:
3400 W
Driftstemperaturområde:
20...600 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinnløs
Maskinvekt:
1,49 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
800 l/min
Lengde:
350 mm
Bredde:
122 mm
Høyde:
67 mm