Steinel - Varmluftpistol HL 1620 S - 351106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1600 W
Driftstemperaturområde - 300...450 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,72 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841351106
Elnummer
8805144
Leverandørens varenummer
351106
Typebeskrivelse
8805144
Vurdert strømforbruk:
1600 W
Driftstemperaturområde:
300...450 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,72 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
450 l/min
Lengde:
252 mm
Bredde:
86 mm
Høyde:
200 mm


