Steinel - Varmluftpistol HL 1821 S - 068929

Steinel
KopierKopier
Steinel - Varmluftpistol HL 1821 S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1800 W

  • Driftstemperaturområde - 300...550 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,72 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841068929

Elnummer

8821530

Leverandørens varenummer

068929

Typebeskrivelse

8821530

Vurdert strømforbruk:

1800 W

Driftstemperaturområde:

300...550 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,72 kg

Matespenningsområde:

220...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

450 l/min

Lengde:

252 mm

Bredde:

85 mm

Høyde:

200 mm

HL 1821 S er en allround og slitesterk varmluftspistol fra Steinel med to ulike varmenivåer: 300°C eller 550°C med maksimal luftstrøm på hele 450 l/min. Mange ulike typer arbeid kan utføres med HL 1821 S, som tining av fryste vannledninger, fjerning av maling, tørking av limfuger, rengjøring m.m. Dobbelt overopphetingsbeskyttelse gjør at den kan brukes stående på arbeidsbenk uten at levetiden på varmeelement og motor forkortes.