Steinel - Varmluftpistol HL 2020 E i eske - 008192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2200 W
Driftstemperaturområde - 80...630 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,88 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841008192
Elnummer
8805146
Leverandørens varenummer
008192
Typebeskrivelse
8805146
Vurdert strømforbruk:
2200 W
Driftstemperaturområde:
80...630 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,88 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
252 mm
Bredde:
86 mm
Høyde:
200 mm
HL 2020 E er en problemløser som sammen med tilbehør kan brukes for fjerning av maling, tørking, lodding av kobberrør, herding, løsning av limfuger m.m. Den kan også brukes til sveising av teppeskjøter, folie og speil, samt til krympeisolering. Dessuten kan Steinels tilbehør HL Scan monteres på HL 2020 E. HL 2020 E er utstyrt med ergonomisk softgrep-håndtagk og dobbel overopphetingsbeskyttelse. Luftinntaket til motoren beskyttes med et filter (som enkelt kan rengjøres) som hindrer gjenstander i å komme inn til motor og termoelement. HL 2020 E har dessuten en optisk varselindikator for restvarme som varsler om utblåsningsrøret fremdeles er varmt når pistolen ikke lenger er i bruk. Strømkabelen kan enkelt skiftes ut om den skulle være utslitt eller skadd. Oversiden på pistolen er utstyrt med en opphengingsbøyle. I vesken følger det også med en reduserende dyse på 9 mm.


