Utgått

Steinel - Varmluftpistol MH3 Batteridrevet 8Ah 18V - 66604

Steinel
KopierKopier
Steinel - Varmluftpistol MH3 Batteridrevet 8Ah 18V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 300 W

  • Driftstemperaturområde - 300...500 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Andre

  • Maskinvekt - 1,66 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841066604

Elnummer

8805172

Leverandørens varenummer

66604

Typebeskrivelse

MH3 Koff

Vurdert strømforbruk:

300 W

Driftstemperaturområde:

300...500 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Andre

Maskinvekt:

1,66 kg

Matespenningsområde:

18...19 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

200 l/min

Lengde:

225 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

204 mm

MH3 er en batteridrevet profesjonell varmluftpistol med 18V batteri for fleksibel bruk. Steinels unike og patenterte «Ultra Temperature Boost» gir varmluftpistolen en hurtigstart. I løpet av fem sekunder har temperaturen nådd 300 ºC, noe som gjør det enkelt å bruke MH3 til «quick-fix» av ulike oppgaver, alt fra tørking av fuger til montering av krympeslange. Varmluftpistolen har to ulike varmenivåer, 300 og 500 ºC med luftmengde 200 l/min. En LED-lampe lyser automatisk opp arbeidsområdet ved drift. Takket være et velbalansert design føles varmluftpistolen MH3 lett og stabil i hånden. For å unngå ulykker og utilsiktet igangsetting har MH3 en enkel sikkerhetsbryter (dødmannsgrep). Bøyle for oppheng på oversiden. Det finnes en rekke tilbehør, f.eks. punkt-, bredstrålende-, sveisemunnstykke m.m.