Steinel - Vinkelsliper med lang hals LHW/A Batteri - 29815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 10,8 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,8 kg
Verktøyfesting - Andre
Maks skivediameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298156
Elnummer
8805166
Leverandørens varenummer
29815
Typebeskrivelse
8805166
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
10,8 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,8 kg
Verktøyfesting:
Andre
Maks skivediameter:
50 mm
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
0,45 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
5000...16000 1/min
Lengde:
320 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
55 mm
For boring, fresing, sliping, kapping, polering, finpolering og for treskjæring. Avbalansert DC-spesialmotor, kraftig, lydsvak, langtlevende. Stabilt girhode av presstøpt aluminium. Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID.
Komplett med slipeskive av korund (K60), lamellslipeskive (K100) og kappeskive (tekstilforsterket).
Settet inneholder LHW/A, litium-ion-batteri Li / A (10,8 V) og hurtig batterilader LG / A. Pakket i en formriktig og stabil koffert av høyverdig PP.
Tekniske data:
Litium-ion-batteri 10,8V
5.000 - 16.000 rpm.
Skive Ø 50 mm med 10 mm hull.
Lengde 320 mm.
Vekt 800g. (inkl batteri)
Isolasjonsklasse 2.


