Steinel - XLED PRO SQUARE XL SORT SLAVE 4400LM 48W 4000K LYSKASTER - 010003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841010003
Elnummer
3201451
Leverandørens varenummer
010003
Typebeskrivelse
3201451
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Maks systemeffekt:
48 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
180...180 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
13 %
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for lampeeffekt:
48...48 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4400...0 lm
Armatureffektivitet:
4400...4400 lm/W
Virkningsgrad:
0,94
Lengde:
208 mm
Bredde:
178 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Tekniske data:
Mål u/sensor (h x b x d): 208 x 178 x 130 mm
Spenning: 220 - 240V, 50/60 Hz
Effekt: 48 W
Lysstyrke: 4400 lm - 92 lm/W
Lysfarge: 4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Levetid LED: 50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem: Passive Thermo Control
Grunnlys: 3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart: Ja
Permanent lys: kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling:
Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart: IP 54
Beskyttelsesklasse:I
Temperaturområde: -20 til +40°C
Materiale: UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement: STEINEL LED system
Tilbehør: Fjernkontroll RC9, Smart Remote