Steinel - Xsolar GL-S Sølv - 671211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Sølv
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841671211
Elnummer
3330793
Leverandørens varenummer
671211
Typebeskrivelse
3330793
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK00
Maks systemeffekt:
1,2 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Høyde/dybde:
1178 mm
Type lysarmatur:
Fundament
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Lysutbytte:
125 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
189 mm
Lengde:
194 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
0
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
0
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
0
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lampen er utstyrt med den nyeste teknologien innen solcelle-, batteri- og sensorteknikk.
Fullt batteri gir maks lysreserve på 60 dager og lyset dekker et område opp til 30m2.
Patentert intelligent mikroprosessorstyring gir maksimal energieffektivitet.
Solcellepanel: Monokrystallinsk bak glass
Batteri: 2500 mAh LiFePo
Effekt: 1,2W LED
Fargetemperatur: 4000 Kelvin
Lysfluks: 150 Lumen
Effektivitet: 124 lm/W
Sensorteknologi: PIR
Deteksjonsområde: 140 grader
Deteksjonsrekkevidde: maks. 8m
Fotocelle: 2 lux
Tidsinnstilling: bestemmes av software (10-30sek)
Grunnlys: 3% hele natten (opsjon)
Spesielle finesser: Innebygget kompass fo perfekt innstilling av solcellepanel mot syd.
IP/isolasjonsklasse: IP44/III


