Steni - Masterboard 8 mm 1200 x 2500 - 50024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2500 mm
Bredde - 1200 mm
Tykkelse - 8 mm
Kantfinish - Andre
Fargegruppe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterboard
EAN/GTIN
5710307140020
Elnummer
5401238
Leverandørens varenummer
50024
Typebeskrivelse
5401238
Lengde:
2500 mm
Bredde:
1200 mm
Tykkelse:
8 mm
Kantfinish:
Andre
Fargegruppe:
Hvit
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:
A1
Sementbasert kalsiumsilikatplate ubrennbar ISO 1182 ( K1-A)


