Steni - SKRUER FOR MASTERBOARD PKN a 200 stk 4,2 x 33 med TX 20 spor - 51736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Sportype - Torx
Lengde - 33 mm
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7332061224563
Elnummer
1307200
Leverandørens varenummer
51736
Typebeskrivelse
1307200
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Sportype:
Torx
Lengde:
33 mm
Farge:
Edelstål
Med friksjonsreduserende belegg:
nei
Senkhode:
Ja
Med fresespor under hodet:
Ja
Gjengetype:
Høy/lav
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
nei
Med borspiss:
nei
Antall pr remse/bånd:
200
4,2x33 mm rustfri A-4 Senkhode med ribber .Drivspor TX-20


