Steni - SKRUER FOR MASTERBOARD PKN A 500STK 50903 - 50117

Steni
KopierKopier
Steni - SKRUER FOR MASTERBOARD PKN  A 500STK 50903

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Sportype - Torx

  • Lengde - 33 mm

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

Masterboard

EAN/GTIN

7332061191193

Elnummer

1307199

Leverandørens varenummer

50117

Typebeskrivelse

Skrue for Masterboard

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Sportype:

Torx

Lengde:

33 mm

Farge:

Edelstål

Med friksjonsreduserende belegg:

nei

Senkhode:

Ja

Med fresespor under hodet:

Ja

Gjengetype:

Høy/lav

Kombinasjonsgjenge:

nei

Med fiberskjær:

nei

Med borspiss:

nei

Spissform:

Spiss

Båndet forpakning:

nei

4,2x33 mm rustfri A-4 Senkhode med ribber .Drivspor TX-20