STI - Ballgitter for nødlys 220(h) x 450(b) x 128(d) mm - STI-9644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for innbruddsalarm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016316
Elnummer
6215224
Leverandørens varenummer
STI-9644
Typebeskrivelse
6215224
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for innbruddsalarm:
nei
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte nødlys fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.
Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner
Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
Beskytter mot vandalisme og skade
Leveres med monteringsdetaljer
Størrelse: 220(h) x 450(b) x 128(d) mm


