STI - Ballgitter for nødlys 350(h) x 550(b) x 150(d) mm - STI-9645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016729
Elnummer
6215293
Leverandørens varenummer
STI-9645
Typebeskrivelse
6215293
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Ballgitter for nødlys
Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte nødlys fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.
Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner
• Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
• Beskytter mot vandalisme og skade
• Leveres med monteringsdetaljer
• Størrelse: 350(h) x 550(b) x 150(d) mm
Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte nødlys fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.
Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner
• Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
• Beskytter mot vandalisme og skade
• Leveres med monteringsdetaljer
• Størrelse: 350(h) x 550(b) x 150(d) mm