Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

STI - Ballgitter for PIR - veggmonte 195x145x152 mm - STI-9623

KopierKopier
STI - Ballgitter for PIR - veggmonte 195x145x152 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Metall

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791015616

Elnummer

6254123

Leverandørens varenummer

STI-9623

Typebeskrivelse

6254123

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Metall

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Ballgitter for bevegelsesdetektorer - veggmontering

Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte veggmonterte PIR detektorer fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.

Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.

Funksjoner
Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
Beskytter mot vandalisme og skade
Hindrer ikke detektorens deteksjon
Leveres med monteringsdetaljer