STI - Ballgitter for røykdetektor - 175mm (ø) x 75mm (h) - STI-9604

KopierKopier
STI - Ballgitter for røykdetektor - 175mm (ø) x 75mm (h)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Metall

  • Egnet for innbruddsalarm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791016286

Elnummer

6215221

Leverandørens varenummer

STI-9604

Typebeskrivelse

6215221

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Metall

Egnet for innbruddsalarm:

nei

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Ballgitter for røykdetektorer - takmontering

Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte røykdetektorer fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.

Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.

Funksjoner
Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
Beskytter mot vandalisme og skade
Hindrer ikke detektorens deteksjon
Leveres med monteringsdetaljer
Størrelse: 75d x 175ø mm