STI - Ballgitter for røykdetektor - 180mm (ø) x 115mm (h) - STI-9605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for innbruddsalarm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015265
Elnummer
6254299
Leverandørens varenummer
STI-9605
Typebeskrivelse
6254299
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for innbruddsalarm:
nei
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte røykdetektorer fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.
Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner:
Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
Beskytter mot vandalisme og skade
Hindrer ikke detektorens deteksjon
Leveres med monteringsdetaljer


