STI - Eurostopper - dekselpakke for innfellt melder med summer - STI-15020ML
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Plast
Egnet for innbruddsalarm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016347
Elnummer
6215278
Leverandørens varenummer
STI-15020ML
Typebeskrivelse
6215278
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Egnet for innbruddsalarm:
nei
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Denne beskyttelsen laget i polykarbonat beskytter manuelle meldere og nødåpnere fra å bli utløst i utide. Denne unike enheten har stoppet mange falske alarmer rundt i verden i flere tiår, uten å begrense normal bruk av de manuelle melderene. Denne er ideel for skoler, sykehus, hoteller og offentlige bygg.
Den består av et gjennomsiktig, sabotasjesikret polykarbonat deksel med ramme og avstandsstykke som passer over den manuelle melderen. Laget av sterk polykarbonat


