Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

STI - STI-9618 - STI-9618

KopierKopier
STI - STI-9618

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Metall

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791014718

Elnummer

6255813

Leverandørens varenummer

STI-9618

Typebeskrivelse

6255813

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Metall

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Ballgitter for bevegelsesdetektorer - hjørnemontering

Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte hjørnemonterte PIR detektorer fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.

Leveres med alt du trenger for monteringen.

Spesifikasjoner:

Laget av plastdekket stål, er robust og værbestandig.
Beskytter mot vandalisme og skade.
Hindrer ikke detektorens deteksjon.
Leveres med monteringsdetaljer.
Størrelse: 117 x 136 x 76mm.