STI - STI-9622 - STI-9622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014695
Elnummer
6255586
Leverandørens varenummer
STI-9622
Typebeskrivelse
6255586
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Dette ballgitteret av stål er designet for å beskytte veggmonterte PIR detektorer fra vandalisme og skader. Gitteret er laget av plastbelagt galvanisert stål.
Leveres med alt du trenger for monteringen, men dersom det er behov for ytterligere beskyttelse kan man benytte sabotasjesikrede skruer med egne verktøybits. Tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner
Lager av plastdekket stål, robust og værbestandig
Beskytter mot vandalisme og skade
Hindrer ikke detektorens deteksjon
Leveres med monteringsdetaljer


