Stork - BRANN MULTIBOKS 2LØP 44MM BRANN MULTIBOKS 2LØP 44MM - 946301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456531659
Elnummer
1204750
Leverandørens varenummer
946301
Typebeskrivelse
1204750
Monteringsmetode:
Hul vegg
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
74 mm
Dybde:
44...44 mm
Innvendig dybde:
44 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
2
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
E 30
Med avskjerming:
nei
Vindtett:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse