Stork - BRANN MULTIBOKS 4LØP 54,5MM BRANN MULTIBOKS 4LØP 54,5MM - 946401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456531666
Elnummer
1204751
Leverandørens varenummer
946401
Typebeskrivelse
1204751
BRANN MULTIBOKS 4LØP 54,5MM Ø74MM BRANNKLASSE 90
ProduktbladPDF