Stork - Dekklokk til trekkeboks 9914. Festes med skruer - 129752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 262 mm
Bredde - 112 mm
Form - Kvadratisk
Type feste - Skrus
Dybde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614039121
Elnummer
1204765
Leverandørens varenummer
129752
Typebeskrivelse
Dekklokk til trekkeboks 9914.01, festes med skruer
Lengde:
262 mm
Bredde:
112 mm
Form:
Kvadratisk
Type feste:
Skrus
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Blindlokk
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Antall stikkontakter:
0
Antall 3 polede plugger:
0
Antall 4 polede plugger:
0
Antall 5 polede plugger:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


