Stork - Dekklokk til trekkeboks 9916xx benyttes under støpeprosessen - 129749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 242 mm
Bredde - 172 mm
Form - Rektangulær
Type feste - Klikke
Modell / utførelse - Monteringsdeksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614261850
Elnummer
1204768
Leverandørens varenummer
129749
Typebeskrivelse
Dekklokk til trekkeboks 9916xx benyttes under stø
Lengde:
242 mm
Bredde:
172 mm
Form:
Rektangulær
Type feste:
Klikke
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Antall stikkontakter:
0
Antall 3 polede plugger:
0
Antall 4 polede plugger:
0
Antall 5 polede plugger:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


