Stork - Dekklokk til trekkeboks 9917xx benyttes under støpeprosessen - 129750

Stork
KopierKopier
Stork - Dekklokk til trekkeboks 9917xx benyttes under støpeprosessen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 390 mm

  • Bredde - 290 mm

  • Form - Rektangulær

  • Type feste - Klikke

  • Modell / utførelse - Monteringsdeksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7611614261867

Elnummer

1204767

Leverandørens varenummer

129750

Typebeskrivelse

Dekklokk til trekkeboks 9917xx benyttes under stø

Lengde:

390 mm

Bredde:

290 mm

Form:

Rektangulær

Type feste:

Klikke

Modell / utførelse:

Monteringsdeksel

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Antall stikkontakter:

0

Antall 3 polede plugger:

0

Antall 4 polede plugger:

0

Antall 5 polede plugger:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dekklokk som benyttes under støpeprosessen, forhindrer at betongen trenger inn i boksen.