Stork - Koblingsboks AK1 IP65 M20 - 129955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Grå
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712259521442
Elnummer
1204779
Leverandørens varenummer
129955
Typebeskrivelse
1204779
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Grå
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Enhet bredde:
95 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
95 mm


