Stork - Koblingsboks IP68 med gel - 126396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Grå
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456550872
Elnummer
1204778
Leverandørens varenummer
126396
Typebeskrivelse
1204778
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Grå
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP67
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Enhet bredde:
95 mm
Enhet høyde:
55 mm
Enhet dybde:
95 mm


