Stork - LYDBOKS VEGG HALOGENFRI LYDBOKS VEGG HALOGENFRI - 906977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456536227
Elnummer
1204741
Leverandørens varenummer
906977
Typebeskrivelse
1204741
Monteringsmetode:
Hul vegg
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
74 mm
Dybde:
54,5...54,5 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
4
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Støybeskyttelse


