Stork - Mansjett for utv. mont. 2x 15 For vindsperre - 129321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Nominell diameter - DN20
Lengde - 150 mm
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig) - 30 °C
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456543720
Elnummer
1204725
Leverandørens varenummer
129321
Typebeskrivelse
1204725
Materiale:
Andre
Nominell diameter:
DN20
Lengde:
150 mm
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig):
30 °C
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for gjennomføringsdiameter:
15...22 mm
Antall gjennomføringer:
2
Høyde:
30 mm
Bredde:
150 mm
Form:
Rektangulær
Lufttett:
Ja
Vanntett:
nei
Med montasjemateriell:
Ja
På gips og duk hvor limet ikke hefter så godt, må det benyttes primer før montering av mansjett. Mansjetten har en overflate hvor puss og sparkelmasser hefter godt.
Selges kun gjennom grossist.


