Stork - MANSJETT TIL FUKT. 50-75MM MANSJETT TIL FUKT. 50-75MM - 107022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 50...75 mm
Materiale - Gummi
Nominell størrelse PG - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456532908
Elnummer
1204705
Leverandørens varenummer
107022
Typebeskrivelse
1204705
Nominell diameter:
50 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
50...75 mm
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
50
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Mansjett til fuktsperre 50-75mm.