Stork - MANSJETT TIL FUKT. 75-90MM MANSJETT TIL FUKT. 75-90MM - 107023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 75 mm
Tetthetsområde - 75...90 mm
Materiale - Gummi
Nominell størrelse PG - 75
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456532915
Elnummer
1204706
Leverandørens varenummer
107023
Typebeskrivelse
1204706
Nominell diameter:
75 mm
Tetthetsområde:
75...90 mm
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
75
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Mansjett til fuktsperre 75-90mm. 6 stk i pakningen.