Stork - RØRTETNING 25MM RØRTETNING 25MM - 1040-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Gjengestigning - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456536838
Elnummer
1204710
Leverandørens varenummer
1040-25
Typebeskrivelse
1204710
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Gjengestigning:
0 mm
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


