Stork - Trekkeboks for innstøping i b 400x300x120 - 129742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614261768
Elnummer
1204775
Leverandørens varenummer
129742
Typebeskrivelse
Trekkeboks for innstøping i betong 400x300x120, 99
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
400 mm
Bredde:
300 mm
Innvendig dybde:
120 mm
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
20
Antall medleverte stusser:
20
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Uten


