Stork - Trekkeboks for stendervegg 99 Bindings.vegg eller innmuring - 129756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614037639
Elnummer
1204761
Leverandørens varenummer
129756
Typebeskrivelse
Trekkeboks for bindingsverksvegg eller innmuring 9
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
175 mm
Bredde:
120 mm
Innvendig dybde:
64 mm
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall medleverte stusser:
20
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Uten


