Stork - Trekkeboks for stendervegg 99 Bindings.vegg eller innmuring - 129755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614037578
Elnummer
1204762
Leverandørens varenummer
129755
Typebeskrivelse
Trekkeboks for bindingsverksvegg eller innmuring 9
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
170 mm
Bredde:
115 mm
Innvendig dybde:
95 mm
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
20
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Andre
Spesiell anvendelse:
Andre


