STRIEBEL & JOHN - AVDEKNING T1-T3, AG205 300x250MM - 2CPX062936R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall rader - 0
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617629368
Elnummer
2444477
Leverandørens varenummer
2CPX062936R9999
Typebeskrivelse
AG205
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Avdekningen AG205, er en avdekning som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Avdekningen leveres flatpakket i en eske og høyden på modulen er 300mm, og bredden er 250mm, 24 moduler, og passer til effektbrytermodulen MBA190T. Avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen avdekning for effektbrytere 160A XT1 og XT3 3/4-pol. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Avdekningen er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3


