STRIEBEL & JOHN - Busbar Holder ZX518 - 2CPX067805R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 440 A
Skinneavstand - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617678052
Elnummer
2444473
Leverandørens varenummer
2CPX067805R9999
Typebeskrivelse
ZX518
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
440 A
Skinneavstand:
40 mm
Skinneholderen ZX518, er en 1 polet skinneholder og den passer for skinne 12 x 5 mm (250A), skinne 20 x 5 mm (320A), og skinne 30 x 5 mm (440A). Materialet er plastikk og fargen på skinneholderen er RAL 7035 lys grå. Skinneholderen brukes til å feste jordskinne eller N-leder, hvor skinneavstanden, er 40 mm senter-senter i skapene til Twinline serien. Endeavdekningen ZX519, monteres på plass på siden av ZX518, for å gjøre den berøringssikker. Merkestrømmen på skinneholderen er 440 A, og merkespenningen er 400V. Høyden på skinneholderen er 41,5 mm, bredden er 58 mm, og dybden/lengden er 16 mm.


