STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBA291T Effektbryter Modul for XT2, 3-/4-pol - 2CPX042842R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Antall poler - 4
Antall Ethernet-utganger - 250 A
Antall brytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617428428
Elnummer
2437752
Leverandørens varenummer
2CPX042842R9999
Typebeskrivelse
MBA291T
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Antall poler:
4
Antall Ethernet-utganger:
250 A
Antall brytere:
0
Dybde:
215 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


