STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBB119 Blind Modul - 2CPX041731R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Dybde - 120 mm
Avdekningens farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617417316
Elnummer
2444434
Leverandørens varenummer
2CPX041731R9999
Typebeskrivelse
MBB119
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
120 mm
Avdekningens farge:
Grå
Blindmodulen MBB119, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbrakettene for avdekningen (ED138P4) og plastavdekningen (AG214) samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 600mm, og bredden er 250mm (panelbredde 1), Er i 48 moduler (DIN-units), avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett avdekning uten åpninger. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 120mm. Modulene er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3
Et STRIEBEL & JOHN-produkt
Oppdag STRIEBEL & JOHN-serien


