STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBG415 Din-skinne Modul 60 mod. Avstand skinne-skinne: 150mm - 2CPX041672R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617416722
Elnummer
2444426
Leverandørens varenummer
2CPX041672R9999
Typebeskrivelse
MBG415
Høyde:
750 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
120 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
Ja


