STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBK107 Rekkeklemme Modul - 2CPX041683R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Maks merkestrøm - 850 A
Antall poler - 0
Antall klemmer pr. pol - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617416838
Elnummer
2444448
Leverandørens varenummer
2CPX041683R9999
Typebeskrivelse
MBK107
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Maks merkestrøm:
850 A
Antall poler:
0
Antall klemmer pr. pol:
0
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
200 mm
Rekkeklemmemodulen MBK107, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner (35 x 15mm), (ED51), med perforering for kabelføringsholdere, skruer, dybdebraketter (ZW59P2), med steppvis justering fra 68mm opp til 145mm. Dybdebrakettene leveres som standard i jordet utførelse, men kan enkelt gjøres om til dobbelt isolert utførelse. En monteringsanvisning følger med i pakken. Høyden på modulen er 300mm, og bredden er 250mm, 24 moduler. Rad avstanden i mellom DIN-skinnene er 150mm, senter til senter. Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 200mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880


