STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBM112 Montasjeplate Modul - 2CPX041710R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617417101
Elnummer
2444438
Leverandørens varenummer
2CPX041710R9999
Typebeskrivelse
MBM112
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
120 mm
Dybde:
200 mm
Et STRIEBEL & JOHN-produkt
Oppdag STRIEBEL & JOHN-serien


