STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBM214 Montasjeplate Modul - 2CPX041717R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617417170
Elnummer
2444443
Leverandørens varenummer
2CPX041717R9999
Typebeskrivelse
MBM214
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
120 mm
Dybde:
200 mm
Montasjeplatemodulen MBM214, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, montasjeplate av stål, (2mm tykkelse, H=566mm, B=438mm), dybdebraketter, (steppvis justering fra 103mm opp til 158mm), skruer, samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 600mm, og bredden er 500mm, 96 moduler. Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 200mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880


