STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBU270 Modul med innfelt lampe for lys i skapene - 2CPX041813R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - Ja
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617418139
Elnummer
2444458
Leverandørens varenummer
2CPX041813R9999
Typebeskrivelse
MBU270
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
200 mm
Dybde:
200 mm
"MBU270-modul med innfelt lampe
Avdekning i hard plast
Med lampe og fester (Lysrr)
Strrelse :150mmx500mm
In=850A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"
Avdekning i hard plast
Med lampe og fester (Lysrr)
Strrelse :150mmx500mm
In=850A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"


