STRIEBEL & JOHN - Jordskinne 12x5mm, L250mm - 2CPX041870R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 246 mm
Bredde - 5 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617418702
Elnummer
2444472
Leverandørens varenummer
2CPX041870R9999
Typebeskrivelse
ZX1001
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
246 mm
Bredde:
5 mm
Høyde:
12 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
CU-skinnen ZX1001 er laget av ubehandlet blankt kobber hvor dimensjonen er 12x5mm og lengden på skinnen er 246mm og er i henhold til den europeiske standaren DIN 43673-1. Merkestrømmen er 250A. Skinnen kan brukes i fordelingsskap med feltbredde 1 (250mm), montert på skinneholdere.


