STRIEBEL & JOHN - MBA250A Effektbryter modul Tmax - 2CPX041807R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall Ethernet-utganger - 250 A
Antall brytere - 0
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617418078
Elnummer
2444459
Leverandørens varenummer
2CPX041807R9999
Typebeskrivelse
MBA250A
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall Ethernet-utganger:
250 A
Antall brytere:
0
Dybde:
120 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei
STRIEBEL & JOHN , hvor den enkle oppbygningen av
panelene og de ulike kombinasjonene av moduler, gjr
monteringen rask og trygg. Panelene kan leveres i tre
forskjellige kombinasjoner og hver enkelt lsning taler for
seg selv. Ved bruke PDC ( Panel Design Configurator
software), kan du enkelt finne de riktige modulene og
profilene du trenger.


