STRIEBEL & JOHN - ZX273P4 Skrue 4,8x32 Torx, pose a 4 stk - 2CPX064153R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 4,8
Lengde til underkant hode - 32 mm
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617641537
Elnummer
2444476
Leverandørens varenummer
2CPX064153R9999
Typebeskrivelse
ZX273P4
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
4,8
Lengde til underkant hode:
32 mm
Sportype:
Torx
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
32 mm
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Gjengetype:
Andre
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
8 mm
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei


