Structron - Aluminiumskuffe - 1200mm - 820468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rett
Gnistfattig utførelse - Ja
Materiale i håndtak - Andre
Bladbredde - 375 mm
Skaftlengde - 1180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723016097
Elnummer
8842091
Leverandørens varenummer
820468
Typebeskrivelse
8842091
Modell / utførelse:
Rett
Gnistfattig utførelse:
Ja
Materiale i håndtak:
Andre
Bladbredde:
375 mm
Skaftlengde:
1180 mm
Structrons patenterte glassfiberskaft med D-håndtak. Aluminiumsskuffe / bilspade med blad i aluminium, 48x37cm. Lengde 1200mm. Vekt 1,4kg.


